Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Élingue à boucles plates Lift-All® EE1604DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 4 pouces de largeur

Élingue à boucles plates Lift-All® EE1604DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 4 pouces de largeur

Article nº : WB975132

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 57,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lift-All® EE2801DFX3 Web Sling 2 sillonnent les yeux & longtemps des yeux 3 pieds 1 pouces Wide

Lift-All® EE2801DFX3 Web Sling 2 sillonnent les yeux & longtemps des yeux 3 pieds 1 pouces Wide

Lift-All® EN1601DX3 Web Sling 1 Ply sans fin 3 pieds Long 1 pouces Wide

Lift-All® EN1601DX3 Web Sling 1 Ply sans fin 3 pieds Long 1 pouces Wide

Lift-All® EE1601DFX3 Web Sling 1 sillonnent les yeux & longtemps des yeux 3 pieds 1 pouces Wide

Lift-All® EE1601DFX3 Web Sling 1 sillonnent les yeux & longtemps des yeux 3 pieds 1 pouces Wide

Capacité de 1000 lb Lift-All® TBS32 32 gallons poubelle en plastique baril Sling

Capacité de 1000 lb Lift-All® TBS32 32 gallons poubelle en plastique baril Sling

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 1 In W, 3200/2500/6400 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 1 In W, 3200/2500/6400 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, Eye&Eye w/ Durable Edge, 8Ft L-6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, Eye&Eye w/ Durable Edge, 8Ft L-6400/5000/12800 Lbs Cap

Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 6 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb

Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 6 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb

Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 4 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb, 

Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 4 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb, 

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-1600/1280/3200

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-1600/1280/3200

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 Ft. x 1,25 In, 5300/4200/10600 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 Ft. x 1,25 In, 5300/4200/10600 Lbs Cap

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

ÉLINGUE DE POLYESTER WEB

Capacité nominale de tuf-Tag et étiquette d’avertissement est garanti lisible pour la vie de la toile. Avertisseur de fil en coeur rouge favorise le processus d’inspection de fronde. Traitement de latex résistant à l’abrasion à vie longue élingue. Web doux sera mar pas la charge. Résiste à la pourriture et la moisissure.

Œil & Les élingues de style ont un type 3 (yeux plats) qui sont faciles à gréer et à retirer des charges. Selfs serré autour de charges.

Autres longueurs sont disponibles ; S’il vous plaît appelez pour les prix.

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids de l’attelage Choker 3800 lbs (1 727,27 kg)
  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 3 pi (.91 m)
  • Capacité de poids de levage vertical 4800 lbs (2 181,82 kg)
  • Capacité d’attelage de panier 9600 lbs (4 363,64 kg)

Détails du produit

  • Plis 1
  • Type Œil &
  • UPC 697886268671
  • Marque Ascenseur-All
  • Matériau Polyester
  • Style Site Web plat
  • Numéro de référence du fabricant EE1604DFX3
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Élingue à boucles plates Lift-All® EE1604DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 4 pouces de largeur

Élingue à boucles plates Lift-All® EE1604DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 4 pouces de largeur

Article nº : WB975132

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Élingue à boucles plates Lift-All® EE1604DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 4 pouces de largeur
    Élingue à boucles plates Lift-All® EE1604DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 4 pouces de largeur
    Élingue à boucles plates Lift-All® EE1604DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 4 pouces de largeur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant