Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Article nº : WB994105

(27)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fontaine oculaire Guardian Equipment, G1814P

Fontaine oculaire Guardian Equipment, G1814P

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Tuteur équipement d’urgence oculaire lavage piédestal monté - bol en plastique, G1825P

Tuteur équipement d’urgence oculaire lavage piédestal monté - bol en plastique, G1825P

NMC N345PB signe de OSHA, remarquez Spill Clean Up Kit, 10 "X 14", blanc/bleu/noir

NMC N345PB signe de OSHA, remarquez Spill Clean Up Kit, 10 "X 14", blanc/bleu/noir

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Silo élévateur manuel Global Industrial™ Premium, 6600 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Silo élévateur manuel Global Industrial™ Premium, 6600 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Panneaux graphiques « Emergency Eyes Wash » en plastique, 7 x 7

Panneaux graphiques « Emergency Eyes Wash » en plastique, 7 x 7

Poubelle Rubbermaid Brute® 2643-60 avec canaux de ventilation, 44 gallons – rouge

Poubelle Rubbermaid Brute® 2643-60 avec canaux de ventilation, 44 gallons – rouge

Haws®, oculaire Portable 7500,16-Gallon

Haws®, oculaire Portable 7500,16-Gallon

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Douche oculaire montée sur robinet Guardian Equipment, G1100
Pour la plupart des types de robinets. Sortie gazeuses chefs sont montés 2 1/2 "apart et angle vers l’avant. Gazeuses têtes offrent un débit doux d’eau pour le lavage en douceur. L’angle des chefs aident à éviter les éclaboussures sur le comptoir ou le plancher. N’inclut pas de signe d’identification.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Taille de l’entrée 55/64-27 Femmes en
  • Diamètre de la tête 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Matériau de la poignée de lavage oculaire Aluminium
  • Emplacement de montage Mont de robinet
  • Assemblage requis Non
  • Description EyeSafe™ oculaire, têtes de sortie Gendarmerie 3" dehors
  • Débit de lavage oculaire 1,8 gal/min
  • Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
  • Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage Standard
  • Type Bassin oculaire
  • Matériau de raccord Chrome laiton chromé
  • Marque Équipement de gardien
  • Activation du lavage oculaire Tirer sur le bouton
  • Matériau Acier
  • Nombre de têtes 2
  • Numéro de référence du fabricant G1100
  • Type de vanne En laiton
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Non
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    20
  • 4 étoile(s)

    7
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Felix

    Date de : Juillet 14, 2022

    Le fait correctement du premier coup.
    Votre commentaire :
    Facile à installer et capable de fournir, comme pas de bouteille, 15 minutes d’eau courante, ce qui est nécessaire pour ramener le Ph de votre œil à la normale après une contamination par un produit chimique.
  • Reviewer : Kirby

    Date de : Mars 16, 2022

    Facile
    Votre commentaire :
    Installation rapide et facile
  • Reviewer : Patricia

    Date de : Mars 12, 2021

    Le bouton a appuie sur ne se verrouille pas
    Votre commentaire :
    Le « bouton d’attraction » doit être maintenu en mode traction pendant le lavage. Il ne se verrouille pas, ce qui est difficile à faire si vous tenez vos yeux ouverts, comme vous le devriez lorsque vos yeux ont besoin d’un lavage d’urgence.
  • Reviewer : Lou

    Date de : Avril 03, 2020

    Gestionnaire des installations
    Votre commentaire :
    simple et simple. facile à installer.
  • Reviewer : KEN FERNANDES

    Date de : Octobre 31, 2019

    LAVAGE DES YEUX
    Votre commentaire :
    GRAND REGARD, CONCEPTION MINIMALE, FACILE À INSTALLER
  • Reviewer : II.

    Date de : Avril 23, 2019

    Directeur du bâtiment
    Votre commentaire :
    Reçu rapidement et en excellent état. Le service à la clientèle était super.
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Gardien équipement robinet Mount Eye et visage Wash
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme annoncé.
  • Reviewer : AMBRE

    Date de : Avril 23, 2019

    Lavage des yeux et du visage du robinet
    Votre commentaire :
    Article est venu très rapidement, l’installation a été un clin d’envoi.
  • Reviewer : Travis

    Date de : Avril 23, 2019

    Merveilleux
    Votre commentaire :
    Cette station de lavage des yeux d’urgence est venu tout comme décrit et a été une installation facile. Il est livré avec tous les adaptateurs nécessaires pour n’importe quel aérateur de taille. Ça marche comme un champion! Parfait pour quand vous avez besoin d’un lavage des yeux d’urgence, mais votre sur un budget.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    douche oculaire
    Votre commentaire :
    RÉPOND À NOS BESOINS
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Article nº : WB994105

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé
    Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé
    Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé
    Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé
    Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant