Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® AB3 Donut Bumper pour Stem Casters - Rubber

Nexel® AB3 Donut Bumper pour Stem Casters - Rubber

Article nº : WBAB3

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3,90 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5S4 (4) Swivel Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5S4 (4) Swivel Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Protéger les portes, les murs, les coins et les autres rayonnages. Ces pare-chocs sont faits de caoutchouc durable, durci qui sont faits pour durer des années d’utilisation en continue. Accepte de diamètre messages 1".

Poids &Dimensions

  • Diamètre 3 1/2 en

Détails du produit

  • Type Pare-chocs de Donut
  • Type d’accessoire Pare-chocs de Donut
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Oui
  • Application Wet/Dry
  • Matériau Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant AB3
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® AB3 Donut Bumper pour Stem Casters - Rubber

Nexel® AB3 Donut Bumper pour Stem Casters - Rubber

Article nº : WBAB3

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® AB3 Donut Bumper pour Stem Casters - Rubber
    Nexel® AB3 Donut Bumper pour Stem Casters - Rubber
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant