Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Chrome Divider, 14"P x 8"H

Nexel® Chrome Divider, 14"P x 8"H

Article nº : WBAD814C

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Chrome Wire Ledge, 14"L x 4"H

Nexel® Chrome Wire Ledge, 14"L x 4"H

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Global Industrial™ Packing Workbench W/Riser &3 Étagères, Bord carré stratifié, 72"W x 30"D

Global Industrial™ Packing Workbench W/Riser &3 Étagères, Bord carré stratifié, 72"W x 30"D

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

S’installe facilement sans l’utilisation de boulons, écrous ou clips. Se fixe en un point quelconque le long du plateau. Chrome est nickel-chrome électro-plaqué résultant en une finition brillante brillant. Assemblage facile. Garantie limitée d’un an en application et utilisation sèches.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Plateau diviseur
  • Pour une utilisation avec Sec
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Chromé
  • Numéro de référence du fabricant AD814C
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Dana

    Date de : Avril 23, 2019

    a très bien fonctionné
    Votre commentaire :
    fait exactement ce que je voulais qu’il
  • Reviewer : STEPHANIE

    Date de : Avril 23, 2019

    séparateurs de tablettes de fil de chrome
    Votre commentaire :
    séparateurs d’étagères de fil étaient le produit exact que nous avions cherché. Produit de qualité
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H

13,75 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Chrome Divider, 14"P x 8"H

Nexel® Chrome Divider, 14"P x 8"H

Article nº : WBAD814C

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Chrome Divider, 14"P x 8"H
    Nexel® Chrome Divider, 14"P x 8"H
    Nexel® Chrome Divider, 14"P x 8"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant