Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H

Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H

Article nº : WBAD821C

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 13,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Chrome Wire Ledge, 14"L x 4"H

Nexel® Chrome Wire Ledge, 14"L x 4"H

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Global Industrial™ Rubber Mallet

Global Industrial™ Rubber Mallet

Nexel® Space-Trac, 4 unités, rayonnage haute densité Poly-Z-Brite, 36 » L x 24 » P x 76"H, longueur 12'

Nexel® Space-Trac, 4 unités, rayonnage haute densité Poly-Z-Brite, 36 » L x 24 » P x 76"H, longueur 12'

Nexel® Space-Trac, 4 unités, rayonnage haute densité chromé, 36 » L x 24 » P x 76"H, longueur 12'

Nexel® Space-Trac, 4 unités, rayonnage haute densité chromé, 36 » L x 24 » P x 76"H, longueur 12'

Nexel® Space-Trac, 4 unités, rayonnage haute densité chromé, 36 » L x 24 » P x 88"H, longueur 12'

Nexel® Space-Trac, 4 unités, rayonnage haute densité chromé, 36 » L x 24 » P x 88"H, longueur 12'

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

S’installe facilement sans l’utilisation de boulons, écrous ou clips. Se fixe en un point quelconque le long du plateau. Chrome est nickel-chrome électro-plaqué résultant en une finition brillante brillant. Assemblage facile. Garantie limitée d’un an en application et utilisation sèches.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Plateau diviseur
  • Pour une utilisation avec Sec
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Chromé
  • Numéro de référence du fabricant AD821C
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H

Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H

Article nº : WBAD821C

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H
    Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant