Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel®, Nexelate® Diviseur de fil époxy argenté, 24"P x 8"H

Nexel®, Nexelate® Diviseur de fil époxy argenté, 24"P x 8"H

Article nº : WBAD824EP

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 12,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 72 » L x 18 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 72 » L x 18 » P x 86"H

Nexel® Truck à 4 étagères, Nexelate®, 72 po L x 24 po P x 80 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Nexel® Truck à 4 étagères, Nexelate®, 72 po L x 24 po P x 80 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Ajustable Mobile Wire Rack Bin - W 48" x 24 « P x 69" H

Ajustable Mobile Wire Rack Bin - W 48" x 24 « P x 69" H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexelate® Diviseur époxy d’argent S’installe facilement sans l’utilisation de boulons, d’écrous ou de clips. Attache à n'importe quel point le long de l'étagère. Nexelate® est une finition attrayante qui se compose d’une poudre d’époxy argentée sur un sous-poil inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Plateau diviseur
  • Pour une utilisation avec Wet/Dry
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelate®
  • Numéro de référence du fabricant AD824EP
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 7
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé ce sur les étagères de fil où nous stockons des uniformes pour garder les tailles en place. facile à installer et fait le travail
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel®, Nexelate® Diviseur de fil époxy argenté, 24"P x 8"H

Nexel®, Nexelate® Diviseur de fil époxy argenté, 24"P x 8"H

Article nº : WBAD824EP

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel®, Nexelate® Diviseur de fil époxy argenté, 24"P x 8"H
    Nexel®, Nexelate® Diviseur de fil époxy argenté, 24"P x 8"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant