Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexel® AG Floor Glide, Hard Rubber - 4 Pack

Nexel® AG Floor Glide, Hard Rubber - 4 Pack

Article nº : WBAG

(10)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3,62 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Les glisses de plancher en caoutchouc non-marring protègent les planchers. Ensemble de 4.

Détails du produit

  • Type Glide de plancher
  • Type d’accessoire Glide de plancher
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Oui
  • Application Wet/Dry
  • Matériau En caoutchouc dur
  • Numéro de référence du fabricant Ag
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Keith

    Date de : Avril 23, 2019

    sol Glide
    Votre commentaire :
    J’avais commandé 4 post supplémentaires, donc je commande des patins. À ma grande surprise, le poteau est venu avec des patins. J’ai des unités de rayonnage dans ma cuisine que je peux maintenant utiliser ces dessus. Je pense qu’ils sont géniaux. aider à garder une marque hors du plancher de la cuisine.
  • Reviewer : Elizabeth

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    C’est exactement ce que j’avais besoin.
  • Reviewer : FRED

    Date de : Avril 23, 2019

    ORDRE DES MARCHANDISES
    Votre commentaire :
    PROUCTS ONT ÉTÉ COMMANDÉS ET LIVRÉS EN TEMPS RAPIDE. TRÈS SATISFAIT DU SERVICE
  • Reviewer : Michielle

    Date de : Avril 23, 2019

    Extras
    Votre commentaire :
    Heureux d’avoir des extras sur la main au cas où j’en ai besoin.
  • Reviewer : Gail

    Date de : Avril 23, 2019

    Emballé au max!
    Votre commentaire :
    Pas de lésiner sur l’emballage ici...
  • Reviewer : Jeffrey

    Date de : Avril 23, 2019

    Les détails du produit doivent être mis à jour
    Votre commentaire :
    Ceux-ci s’adaptent à une roulette filetée standard de 3 "ou 4" qui sont plus raisonnables à l’homedepot
  • Reviewer : Walter

    Date de : Avril 23, 2019

    sol en caoutchouc glissant-dur de poteau
    Votre commentaire :
    Parfait.
  • Reviewer : de dfedds

    Date de : Avril 23, 2019

    Comme annoncé
    Votre commentaire :
    Ces travaux sont très bien pour les étagères si vous voulez vous assurer que vos planchers sont protégés.
  • Reviewer : Brian

    Date de : Juin 08, 2012

    Pied de poteau
    Votre commentaire :
    Notre application a le stand assis sur un sol précontraite avec grenat embarqué pour la résistance au glissement. Même si que la fin en caoutchouc ne voulait pas rester mis le pied en métal enregistre l’usure à l’extrémité du poteau.
  • Reviewer : Stan

    Date de : Février 15, 2012

    Sol en caoutchouc glisse pour étagère
    Votre commentaire :
    Très bon produit pour votre étagère industrielle. Empêche l’appareil de marquage des planchers.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® AG Floor Glide, Hard Rubber - 4 Pack

Nexel® AG Floor Glide, Hard Rubber - 4 Pack

Article nº : WBAG

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant