Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® AL Shelf Collar Plug

Nexel® AL Shelf Collar Plug

Article nº : WBAL

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® PMC1812 Nexelite® Remplacement De remplacement Plastic Mat 12"W x 18"D - Centre Mat

Nexel® PMC1812 Nexelite® Remplacement De remplacement Plastic Mat 12"W x 18"D - Centre Mat

Nexel® PME1815 Nexelite® Remplacement De remplacement Plastic Mat 15"W x 18"D - End Mat

Nexel® PME1815 Nexelite® Remplacement De remplacement Plastic Mat 15"W x 18"D - End Mat

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® Space-Trac, 7 unités, rayonnage haute densité chromé, 48 » L x 18 » P x 88"H, longueur 14'

Nexel® Space-Trac, 7 unités, rayonnage haute densité chromé, 48 » L x 18 » P x 88"H, longueur 14'

Nexel® Space-Trac, 6 unités, rayonnage haute densité chromé, 48 » L x 21 » P x 76"H, longueur 14'

Nexel® Space-Trac, 6 unités, rayonnage haute densité chromé, 48 » L x 21 » P x 76"H, longueur 14'

Nexel® Space-Trac, 5 unités, rayonnage haute densité chromé, 48 » L x 24 » P x 76"H, longueur 14'

Nexel® Space-Trac, 5 unités, rayonnage haute densité chromé, 48 » L x 24 » P x 76"H, longueur 14'

Porte-bouteilles de bouteille - support mural 9 bouteille 36 "x 14" x 14 "

Porte-bouteilles de bouteille - support mural 9 bouteille 36 "x 14" x 14 "

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Utiliser au sommet des cols du plateau pour un aspect fini, fermé. Chrome sur le placage électro nickel crée une finition brillante brillant brillant. Assemblage facile. Garantie limitée d’un an en application et utilisation sèches. NSF utilisation à sec approuvée.

Détails du produit

  • Type Bouchon de collier
  • Type d’accessoire Bouchon de collier
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Application Sec
  • Finition Chromé
  • Numéro de référence du fabricant AL
  • Couleur Chromé

Garantie

  • Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PAM

    Date de : Avril 23, 2019

    bouchon de collier
    Votre commentaire :
    N’a pas fonctionné pour notre application
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® AL Shelf Collar Plug

Nexel® AL Shelf Collar Plug

Article nº : WBAL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant