Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H

Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H

Article nº : WBAL421EP

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 8,10 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 8,10 $ ch.
  • Acheter 5+ 7,70 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 72 » L x 18 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 72 » L x 18 » P x 86"H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexélate® rebord époxy d’argent S’enclenche sur le périmètre de l’étagère offrant un rebord de retenue de 4 « H. Si un rebord plus élevé est nécessaire, empilez pour 8 », 12 », etc. Nexelate® est une finition attrayante qui consiste en une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibitrice de rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Ledge
  • Pour une utilisation avec Wet/Dry
  • Type d’accessoire Ledge
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelate®
  • Numéro de référence du fabricant AL421EP
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 7
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H

Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H

Article nº : WBAL421EP

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 21"L x 4"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant