Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H

Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H

Article nº : WBAL472EP

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 25,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 72 » L x 18 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 72 » L x 18 » P x 86"H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® Truck à 4 étagères, Nexelate®, 72 po L x 24 po P x 80 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Nexel® Truck à 4 étagères, Nexelate®, 72 po L x 24 po P x 80 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Ajustable Mobile Wire Rack Bin - W 48" x 24 « P x 69" H

Ajustable Mobile Wire Rack Bin - W 48" x 24 « P x 69" H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexélate® rebord époxy d’argent S’enclenche sur le périmètre de l’étagère offrant un rebord de retenue de 4 « H. Si un rebord plus élevé est nécessaire, empilez pour 8 », 12 », etc. Nexelate® est une finition attrayante qui consiste en une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibitrice de rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Ledge
  • Pour une utilisation avec Wet/Dry
  • Type d’accessoire Ledge
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelate®
  • Numéro de référence du fabricant AL472EP
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 7
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H

Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H

Article nº : WBAL472EP

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H
    Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant