Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D

Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D

Article nº : WBDF2448N

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 61,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® DF2424N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 24"D

Nexel® DF2424N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 24"D

Nexel® DF1824N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® DF1824N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® WF1824Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® WF1824Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® WF1830Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 30"W x 18"D

Nexel® WF1830Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 30"W x 18"D

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 48"W x 24"D x 14"H

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 48"W x 24"D x 14"H

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 48"W x 24"D - 4 Casters pivotants, 2 W/Brakes

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 48"W x 24"D - 4 Casters pivotants, 2 W/Brakes

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 48"W x 24"D - 4 Swivel Casters

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 48"W x 24"D - 4 Swivel Casters

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Construit à 1 pouces carrés, ce cadre à trois côtés offre une résistance et une stabilité supplémentaires pour les étagères. Nexelon® est le haut de la finition métallique bleue de ligne conçue pour manipuler les environnements humides, chauds ou froids extrêmes. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation des produits. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion.



Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Type Cadre
  • Nom/numéro du modèle 561268
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Non
  • Description Cadre à trois faces - 48 "x 24 »
  • Matériau Acier
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D

Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D

Article nº : WBDF2448N

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D
    Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D
    Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D
    Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D
    Nexel® DF2448N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant