Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D

Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D

Article nº : WBDF2460Z

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 63,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® DF2460N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D

Nexel® DF2460N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D

Nexel® DF2448Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D

Nexel® DF2448Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 48"W x 24"D

Nexel® DF2424N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 24"D

Nexel® DF2424N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 24"D

Nexel® WF1830Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 30"W x 18"D

Nexel® WF1830Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 30"W x 18"D

Nexel® DF1824N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® DF1824N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® WF1824Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® WF1824Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA85RN (2) Swivel (2) Rigid Stem Casters, 8" Pneumatic, Set of (4), 1200 lb Capacity

Nexel® CA85RN (2) Swivel (2) Rigid Stem Casters, 8" Pneumatic, Set of (4), 1200 lb Capacity

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 24 » P x 74"H

Nexel® Poly-Z-Brite® Stationary Dunnage Rack 60"W x 24"D x 14"H

Nexel® Poly-Z-Brite® Stationary Dunnage Rack 60"W x 24"D x 14"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 21 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 21 » P x 74"H

Nexel® Chrome cathéter procédure panier, roulettes de 5", 24" L x 60 "W x 68" H

Nexel® Chrome cathéter procédure panier, roulettes de 5", 24" L x 60 "W x 68" H

Nexel® Chrome High Profile Sterile Wrap Rack, 60"L x 24"W x 68"H

Nexel® Chrome High Profile Sterile Wrap Rack, 60"L x 24"W x 68"H

Construit à 1 pouces carrés, ce cadre à trois côtés offre une résistance et une stabilité supplémentaires pour les étagères. Poly-Z-Brite® dispose d'une poudre-époxy claire sur le zinc-chromate électro-plaquage qui gère la température et l'humidité extrêmes bien. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation des produits. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie limitée de quinze contre la rouille et la corrosion.



Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Type Cadre
  • Nom/numéro du modèle 188481 561259
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Non
  • Description Cadre à trois faces
  • Matériau Acier
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D

Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D

Article nº : WBDF2460Z

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D
    Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D
    Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D
    Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D
    Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D
    Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant