Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poly-Z-Brite® DS1836Z Étagère à fil robuste 36 « L x 18 " D

Poly-Z-Brite® DS1836Z Étagère à fil robuste 36 « L x 18 " D

Article nº : WBDS1836Z

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-6 149,95 $ ch.
  • Acheter 7+ 139,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poly-Z-Brite® DS1830Z Étagère à fil robuste 30 « L x 18 " D

Poly-Z-Brite® DS1830Z Étagère à fil robuste 30 « L x 18 " D

Poly-Z-Brite® DS2430Z Étagère à fil robuste 30 « L x 24 " D

Poly-Z-Brite® DS2430Z Étagère à fil robuste 30 « L x 24 " D

Poly-Z-Brite® DS2460Z Étagère à fil robuste 60 « L x 24 " D

Poly-Z-Brite® DS2460Z Étagère à fil robuste 60 « L x 24 " D

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 36"W x 18"D x 14"H

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 36"W x 18"D x 14"H

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 48"W x 18"D x 14"H

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 48"W x 18"D x 14"H

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 24"W x 24"D - 4 Swivel Casters

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 24"W x 24"D - 4 Swivel Casters

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Nexel® Poly-Z-Brite® conteneur à 3 étagères/Keg Rack w/ 2-Solid Shelves, 36"W x 18"D x 54"H

Nexel® Poly-Z-Brite® conteneur à 3 étagères/Keg Rack w/ 2-Solid Shelves, 36"W x 18"D x 54"H

Nexel® BK183662Z Poly-Z-Brite® 2-Shelf Container/Keg Rack, 36"W x 18"D x 63"H

Nexel® BK183662Z Poly-Z-Brite® 2-Shelf Container/Keg Rack, 36"W x 18"D x 63"H

Nexel® Poly-Z-Brite® conteneur à 2 étagères/Keg Rack w/ 2-Solid Shelves, 60"W x 18"D x 63"H

Nexel® Poly-Z-Brite® conteneur à 2 étagères/Keg Rack w/ 2-Solid Shelves, 60"W x 18"D x 63"H

Étagères supplémentaires Heavy Duty
Personnaliser votre rayonnage robuste avec étagères supplémentaires. Étagères ajuster sans démontage unité 4 manches en plastique (inclus). L’arrivée de Poly-Z-Brite inclut Nexgard, une composante microbienne antie qui combat la croissance des bactéries et des moisissures et une année 15 - garantie limitée contre la corrosion. NSF approuvé.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • addon_type Étagères
  • Assemblage requis Non
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Robuste
  • Type Étagère grillagée
  • Marque Nexel
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Finition Poly-Z-Brite®
  • Capacité des étagères 1600 lbs (727,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant DS1836Z
  • Couleur Époxyde clair

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 15

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poly-Z-Brite® DS1836Z Étagère à fil robuste 36 « L x 18 " D

Poly-Z-Brite® DS1836Z Étagère à fil robuste 36 « L x 18 " D

Article nº : WBDS1836Z

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant