Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 6"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 6"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Article nº : WBB68572

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,68 $ ch.

Prix: 17,00 $ / Pkg de 25

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 17,00 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 16,00 $ /pkg.
  • Acheter 6+ 15,75 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 6"L x 4"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 6"L x 4"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 4"L x 4"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 4"L x 4"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ longues boîtes ondulées en carton, 12"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ longues boîtes ondulées en carton, 12"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ boîtes ondulées en carton plat, 18"L x 12"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ boîtes ondulées en carton plat, 18"L x 12"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 8"L x 6"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 8"L x 6"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Ces boîtes cube décaisser le poids du produit uniformément pour un empilage plus facile.

Caractéristiques :
  • Utilisez ces boîtes cubiques de taille populaire pour emballer des produits cylindriques, ronds ou de forme impaire
  • Fabriqué à partir de # 200/ECT-32 kraft ondulé
  • Vendu et expédié à plat en quantités groupées de 25
  • Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit
Pour obtenir de l’aide pour sélectionner la bonne case, cliquez sur BROCHURE ci-dessous.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Largeur intérieure 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur intérieure 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur intérieure 6 in (15,24 cm)
  • Capacité de poids 65 lbs (29,55 kg)

Détails du produit

  • Solidité 200# / ECT-32
  • Style de boîte Habitué à fentes
  • Type de mur Unique
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Global Industrial
  • Recyclables Oui
  • Matériau Caneler
  • Numéro de référence du fabricant B68572
  • Couleur Kraft
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Denise

    Date de : Décembre 16, 2020

    Grande taille
    Votre commentaire :
    Heureux avec ces boîtes.
  • Reviewer : OLGA

    Date de : Juillet 26, 2020

    Très heureux avec le produit et le service!
    Votre commentaire :
    Très bon produit. Livraison rapide! Très heureux!!! et les frais d’expédition n’étaient pas fous que d’autres entreprises chargent! Je vous remercie !!!
  • Reviewer : SARAH

    Date de : Mai 22, 2020

    Boîtes 6x6x6
    Votre commentaire :
    exactement ce dont j’ai besoin pour ma boutique en ligne.
  • Reviewer : Anura

    Date de : Juin 26, 2019

    6x6x6x 200/Ect-32
    Votre commentaire :
    Taille parfaite et matériel stérile également grand prix.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 6"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 6"L x 6"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25

Article nº : WBB68572

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant