Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Layflat Poly Bags, 9"L x 12"L, 2 Mil, Clair, 1000/Roll

Layflat Poly Bags, 9"L x 12"L, 2 Mil, Clair, 1000/Roll

Article nº : WBB069596

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 115,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 115,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 109,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 105,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Layflat Poly Bags, 9"L x 12"L, 4 Mil, Clair, 500/Roll

Layflat Poly Bags, 9"L x 12"L, 4 Mil, Clair, 500/Roll

Layflat Poly Bags, 16"L x 20"L, 2 Mil, Clair, 1000/Roll

Layflat Poly Bags, 16"L x 20"L, 2 Mil, Clair, 1000/Roll

Layflat Poly Bags, 36"L x 48"L, 4 Mil, Clair, 125/Roll

Layflat Poly Bags, 36"L x 48"L, 4 Mil, Clair, 125/Roll

Layflat Poly Bags, 40"L x 54"L, 2 Mil, Clair, 200/Roll

Layflat Poly Bags, 40"L x 54"L, 2 Mil, Clair, 200/Roll

Sacs parapluie longs, 7 « L x 35 « L, 0,7 Mil, Clair, 1000 / Pack

Sacs parapluie longs, 7 « L x 35 « L, 0,7 Mil, Clair, 1000 / Pack

Layflat sacs sur un rouleau, 9" W x 12" L 2 Mil effacer, 1000 par rouleau

Tous le clair Layflat Poly sacs en rouleau sont faits de 100 % de résine basse densité en polyéthylène (LDPE) vierge qui est conforme aux spécifications de la FDA/USDA. Une distribution facile avec perforations entre les sacs. Construction tubulaire avec une étanchéité durable à double fond. Soigneusement enroulé sur un noyau 3" 1" diamètre noyau fiche. Sacs étroites avec Thermosoudeuses, des attaches de sac ou des attaches. Voir nos distributeurs de tubes et les soudeuses thermiques pour la fabrication de votre propre emballage personnalisé. Sacs à ouvrent le long de la largeur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Épaisseur mil 2
  • Longueur 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Description Plat Poly sac rouleau
  • Nombre de sacs par rouleau 1 000
  • Recyclables Oui
  • Numéro de référence du fabricant 7725
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Beverly

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    Parfait pour notre utilisation qui combinait des produits pour l’échantillonnage
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Layflat Poly Bags, 9"L x 12"L, 2 Mil, Clair, 1000/Roll

Layflat Poly Bags, 9"L x 12"L, 2 Mil, Clair, 1000/Roll

Article nº : WBB069596

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant