Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® S1836N Nexelon® Étagère à fil 36"L x 18"D

Nexel® S1836N Nexelon® Étagère à fil 36"L x 18"D

Article nº : WBS1836N

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 55,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-6 55,95 $ ch.
  • Acheter 7 51,95 $ ch.
  • Acheter 8+ 50,95 $ ch.

Quantité

Nexel® S1836N Nexelon® Étagère à fil 36"L x 18"D

Personnalisez vos unités elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Nexelon® dispose d’une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer des environnements extrêmement humides, chauds ou froids. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation des produits. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • AGENT anti-microbien ® NEXGard
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion


Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • addon_type Étagères
  • Assemblage requis Non
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Fil plat
  • Nom/numéro du modèle 561574
  • Type Étagère grillagée
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelon®
  • Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant S1836N
  • Couleur Epoxy bleu

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® S1836N Nexelon® Étagère à fil 36"L x 18"D

Nexel® S1836N Nexelon® Étagère à fil 36"L x 18"D

Article nº : WBS1836N

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® S1836N Nexelon® Étagère à fil 36"L x 18"D
    Nexel® S1836N Nexelon® Étagère à fil 36"L x 18"D
    Nexel® S1836N Nexelon® Étagère à fil 36"L x 18"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant