Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2130Z, 30 po l x 21 po P

Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2130Z, 30 po l x 21 po P

Article nº : WBS2130Z

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 40,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-6 40,95 $ ch.
  • Acheter 7 38,95 $ ch.
  • Acheter 8+ 37,95 $ ch.

Quantité

Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2130Z, 30 po l x 21 po P

Personnalisez vos unités elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Poly-Z-Brite® dispose d'une poudre-époxy claire sur le zinc-chromate électro-plaquage qui gère la température et l'humidité extrêmes bien. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation des produits. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • AGENT anti-microbien ® NEXGard
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Quinze garanties limitées contre la rouille et la corrosion


Poids &Dimensions

  • Profondeur 21 in (53,34 cm)
  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)

Détails du produit

  • addon_type Étagères
  • Description Fil
  • Assemblage requis Non
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Fil plat
  • Nom/numéro du modèle 188576Z
  • Type Étagère grillagée
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Poly-Z-Brite®
  • Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant S2130Z
  • Couleur Époxyde clair

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 15

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2130Z, 30 po l x 21 po P

Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2130Z, 30 po l x 21 po P

Article nº : WBS2130Z

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2130Z, 30 po l x 21 po P
    Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2130Z, 30 po l x 21 po P
    Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2130Z, 30 po l x 21 po P
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant