Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexel® S2460EP Nexelate® Étagère de fil 60"W x 24"D

Nexel® S2460EP Nexelate® Étagère de fil 60"W x 24"D

Article nº : WBS2460EP

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 71,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-6 71,95 $ ch.
  • Acheter 7+ 68,95 $ ch.

Quantité

Nexel® S2460EP Nexelate® Étagère de fil 60"W x 24"D

Personnalisez vos unités elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Nexelate® est une finition attrayante qui se compose d’un manteau de poudre d’époxy argenté sur un sous-poil inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion


Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)

Détails du produit

  • addon_type Étagères
  • Assemblage requis Non
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Fil plat
  • Type Étagère grillagée
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelate®
  • Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
  • Numéro de référence du fabricant S2460EP
  • Couleur Époxy alu

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 7

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® S2460EP Nexelate® Étagère de fil 60"W x 24"D

Nexel® S2460EP Nexelate® Étagère de fil 60"W x 24"D

Article nº : WBS2460EP

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant