Prix : 109,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 109,95 $ ch.
- Acheter 7 105,95 $ ch.
- Acheter 8+ 99,95 $ ch.
Personnalisez vos unités elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée. Poly-Z-Brite® dispose d'une poudre-époxy claire sur le zinc-chromate électro-plaquage qui gère la température et l'humidité extrêmes bien. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation des produits. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- AGENT anti-microbien ® NEXGard
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Quinze garanties limitées contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Description Fil
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Nom/numéro du modèle 188564Z
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant S2472Z
- Couleur Époxyde clair
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
31,95 $
Nexel® ABM12C-12 Clear Label Holder 12"W x 1-1/4"H with Paper Insert (12 Pc)
Article nº : ABM12C-12
Pas encore évalué
64,95 $
Nexel® ABM24C-6 Clear Label Holder 24"W x 1-1/4"H with Paper Insert (6 Pc)
Article nº : ABM24C-6
Pas encore évalué
29,95 $
72,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2472Z, 72 po l x 24 po P
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange