Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »

Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »

Article nº : WBST24C

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 37,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-6 37,95 $ ch.
  • Acheter 7 35,95 $ ch.
  • Acheter 8+ 34,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® Chrome, 4 étagères, étagères métalliques d’angle, 32 po L x 24 po P x 74 po H

Nexel® Chrome, 4 étagères, étagères métalliques d’angle, 32 po L x 24 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »

Étagères d’angle utilisent efficacement votre espace. Créer des unités autonomes avec messages et étagères triangulaires ou installer des étagères triangulaires entre jouxtant L unités. Chrome est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est assez attrayant pour l’affichage au détail, mais résiste aux conditions d’entrepôt ainsi. Convient aux unités d’étagère 24 « D.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32 in (81,28 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)

Détails du produit

  • Description Rayonnage triangulaire
  • Assemblage requis Non
  • Application Sec
  • Type d’étagère Coin
  • Nom/numéro du modèle 188352
  • Type Étagère grillagée
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Chromé
  • Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant ST24C
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »

Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »

Article nº : WBST24C

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »
    Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »
    Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »
    Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »
    Nexel® ST24C Chrome Triangle Wire Shelf 24 »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant