Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle plat pour 32 Gallon Trash caroussel - gris

Couvercle plat pour 32 Gallon Trash caroussel - gris

Article nº : WB239005GY

(7)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Couvercle plat pour 32 Gallon Trash caroussel - gris
  • Dolly pour 20, 32, 44, 55 Gallon Rubbermaid corbeille caroussel

    73,95 $

  • Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

    105,95 $

  • Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

    92,95 $

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Rubbermaid brute® canaux de w/évacuation de conteneur, 32 gallons - noir 1867531

Rubbermaid brute® canaux de w/évacuation de conteneur, 32 gallons - noir 1867531

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Gray

Global Industrial™ Conteneur de stockage extérieur verrouillable, 42 « Lx29"Lx30"H, 11 Pi³, Jaune

Global Industrial™ Conteneur de stockage extérieur verrouillable, 42 « Lx29"Lx30"H, 11 Pi³, Jaune

Couvercle plat pour
Gallon 32 ronde Rubbermaid Brute des contenants en plastique

La construction de résine de polyéthylène durable de ces déchets de couvercles prise assure la solidité, la stabilité et utilisation à long terme et résiste aux intempéries et nettoyage à la vapeur. USDA conforme et homologuées NSF. S’adapte contenants Rubbermaid Brute fermement à rester sur place et rester en odeurs. Prix indiqué par pièce. Vente de carton de 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
  • Profondeur 22-1/4 po (56,52 cm)
  • Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 32 gal (121,13 l)
  • Type Couvercle plat
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG263100GRAY
  • Forme Rond
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Eric

    Date de : Octobre 13, 2023

    Ajustement parfait
    Votre commentaire :
    Le produit fonctionne très bien. Le service client était excellent avec toutes mes questions et le produit est arrivé à l’heure.
  • Reviewer : Dave

    Date de : Juin 11, 2020

    rubbermaid peut couvercle
    Votre commentaire :
    Gee c’est un couvercle poubelle, fait exactement pour s’adapter à la boîte, ce qu’ils vont penser de la prochaine???
  • Reviewer : Jeff

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon couvercle
    Votre commentaire :
    Robuste, ne semble pas comme il va craquer
  • Reviewer : Charles G.

    Date de : Avril 23, 2019

    Bons couvercles
    Votre commentaire :
    Robuste et adapté à droite
  • Reviewer : Debby

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercles plats pour conteneurs poubelle ronds de 32 gallons
    Votre commentaire :
    Ces couvercles s’enclenchent en place avec une pression minimale et procurent un bel étanchéité. Un prix fantastique sur les couvercles m’a permis d’acheter des extras juste au cas où ils se perdent.
  • Reviewer : Jay

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle
    Votre commentaire :
    Grande
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle plat pour 32 Gallon Trash caroussel - gris

Couvercle plat pour 32 Gallon Trash caroussel - gris

Article nº : WB239005GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant