Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune

Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune

Article nº : WB238519YL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 539,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 3 Cu. Yd., 7000 Lbs, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 3 Cu. Yd., 7000 Lbs, Jaune

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Global Industrial™ AUTO-DUMPING STEEL HOPPER LID

Couvercle en option permet de protéger le contenu.

Poids &Dimensions

  • Largeur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 75 lbs (34,09 kg)
  • Longueur 41-1/2 po (105,41 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Description Couvercle à charnière
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 2533SL-YEL
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune

Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune

Article nº : WB238519YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant