Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune

Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune

Article nº : WB238527YL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 139,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 3 Cu. Yd., 7000 Lbs, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 3 Cu. Yd., 7000 Lbs, Jaune

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ AUTO-DUMPING STEEL HOPPER LID

Couvercle en option permet de protéger le contenu.

Poids &Dimensions

  • Largeur 57-1/4 po (145,42 cm)
  • Poids 165 lbs (75 kg)
  • Longueur 65 in (165,1 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Description Couvercle à charnière
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 15033SL-YEL
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune

Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune

Article nº : WB238527YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Couvercle articulé pour 1-1/2 Cu. Yd. Global Industrial™ Self-Dumping Hopper, Jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant