Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plaque de cravate industrielle™ mondiale, gris

Plaque de cravate industrielle™ mondiale, gris

Article nº : WB502575GY

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Plaque de cravate industrielle™ mondiale, gris
  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

  • Porte-étiquette magnétique en C, 1/2 po x 3 po (25/pqt)

    15,50 $

  • Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

    20,00 $

Prix : 1,73 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 18"D

™ Global Industrial Angle Post, 6'H, Gris, Set de 4

™ Global Industrial Angle Post, 6'H, Gris, Set de 4

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 60"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 60"L x 24"D

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ 3 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 84"H

Global Industrial™ 3 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 84"H

Global Industrial™ Hanging Tailpipe Rack 48"W x 18"D x 120"H

Global Industrial™ Hanging Tailpipe Rack 48"W x 18"D x 120"H

Connectez deux unités d’étagères ou rack côte-à-côte ou dos à dos.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type d’étagère Rayonnage ouvert
  • Nom/numéro du modèle 502575A 502575
  • Type Plaque de fixation
  • Type d’accessoire Plaque
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 502575GY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon d’avoir
    Votre commentaire :
    Bon produit à avoir pour attacher plusieurs étagères ensemble. Même travaillé sur les étagères que nous avions déjà pas de Global
  • Reviewer : RONALD

    Date de : Avril 23, 2019

    Défilement ligne par ligne
    Votre commentaire :
    Michael Mann a été une bonne aide. Je n’aurais pas été en mesure de passer cette commande avec son aide.
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    PLAQUES DE CRAVATE
    Votre commentaire :
    Excellent, recommanderais si ont plusieurs unités d’étagère pour sécuriser ensemble.
  • Reviewer : Tirso

    Date de : Avril 23, 2019

    Petit mais très utile
    Votre commentaire :
    Utilisé plusieurs de ceux pour connecter mes racks. Rendre toute la structure robuste et très stable. Super facile à connecter.
  • Reviewer : Donald

    Date de : Avril 23, 2019

    Plaques de cravate grise
    Votre commentaire :
    Nous avions besoin de 50 plaques de cravate pour un projet. Une recherche Google a amené votre entreprise et a été en mesure de trouver facilement ce dont nous avions besoin. Nous avons reçu le produit en seulement 4 jours après la commande qui maintiennent notre projet à l’horaire.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Porte-étiquette magnétique en C, 1/2 po x 3 po (25/pqt)

15,50 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

20,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plaque de cravate industrielle™ mondiale, gris

Plaque de cravate industrielle™ mondiale, gris

Article nº : WB502575GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plaque de cravate industrielle™ mondiale, gris
    Plaque de cravate industrielle™ mondiale, gris
    Plaque de cravate industrielle™ mondiale, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant