Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris

Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris

Article nº : WB502576GY

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

  • Porte-étiquette magnétique en C, 1/2 po x 3 po (25/pqt)

    15,50 $

  • Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

    20,00 $

Prix : 3,90 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 18"D

™ Global Industrial Angle Post, 6'H, Gris, Set de 4

™ Global Industrial Angle Post, 6'H, Gris, Set de 4

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 60"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 60"L x 24"D

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ 3 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 84"H

Global Industrial™ 3 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 84"H

Global Industrial™ 4 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 120"H

Global Industrial™ 4 Tier Single Entry Tire Rack 60"W x 18"D x 120"H

Global Industrial™ 3 Tier Double Entry Tire Rack 60"W x 54"D x 84"H

Global Industrial™ 3 Tier Double Entry Tire Rack 60"W x 54"D x 84"H

Global Industrial™ 4 Tier Double Entry Tire Rack 60"W x 54"D x 120"H

Global Industrial™ 4 Tier Double Entry Tire Rack 60"W x 54"D x 120"H

Global Industrial™ Hanging Tailpipe Rack 48"W x 18"D x 120"H

Global Industrial™ Hanging Tailpipe Rack 48"W x 18"D x 120"H

RIVET RAYONNAGES LOCK
SUPPORT MURAL

12" de long, se connecte au mur pour une stabilité supplémentaire.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type d’étagère Rayonnage ouvert
  • Nom/numéro du modèle 502576A 502576
  • Type Support
  • Type d’accessoire Support
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 502576GY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

2,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Ceyhun

    Date de : Avril 23, 2019

    Pas cher
    Votre commentaire :
    Ma commande a été livrée en peu de temps, je ne voudrais pas acheter à nouveau si parce que le matériel utilisé est si bon marché que 1 sur 3 J’ai acheté a été plié dans la boîte ou expédié plié et je l’ai fixé par mes mains nues. Je ne sais pas comment il va sécuriser un rack/étagère au mur.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Porte-étiquette magnétique en C, 1/2 po x 3 po (25/pqt)

15,50 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

20,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris

Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris

Article nº : WB502576GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
    Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
    Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant