21,25 $ ch.
Prix: 63,75 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
22-1/2" L x 17-1/2" W. housse pour conteneur grid divisible. Vente de carton de 3.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 22-1/2 po (57,15 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Couvercle
- Type d’accessoire Couvercle et couvercle
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 3
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 334129CL
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Clear-View Dividable Grid Container DG93030CL - 22-1/2 x 17-1/2 x 3, qté par paquet : 6
Article nº : B472283
Pas encore évalué
311,70 $
Global Industrial™ Clear-View Dividable Grid Container DG93060CL - 22-1/2 x 17-1/2 x 6, qté par paquet : 3
Article nº : B472279
Pas encore évalué
188,85 $
Global Industrial™ Clear-View Dividable Grid Container DG93080CL - 22-1/2 x 17-1/2 x 8, qté par paquet : 3
Article nº : B472280
Pas encore évalué
239,85 $
Global Industrial™ Lid COV93000 pour le contenant de grille mobile en plastique, 22-1/2"L x 17-1/2"W Clear, qté par paquet : 3
21,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires