Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir

Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir

Article nº : WB506779BK

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 239,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation - Standing Desk Avec clavier et plateau de souris

Entreion® Tabouret de dessin - Tissu - Noir

Entreion® Tabouret de dessin - Tissu - Noir

Tabouret ergonomique ShopSol

Tabouret ergonomique ShopSol

Chaise multifonctionnelle Interion® avec le dos moyen, les bras fixes, le tissu, le noir

Chaise multifonctionnelle Interion® avec le dos moyen, les bras fixes, le tissu, le noir

Tabouret industriel – acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Interion® Ergo tissu tabouret - 180 degré repose-pieds - noir

Ce tabouret d’Interion® By Global Industrial offre un service durable et fiable avec une construction robuste et un confort avec un design entièrement réglable. Assise et dossier sont profilés avec 2" multi-densité épaisse mousse et revêtus en tissu résistant à l’abrasion. La hauteur du siège ajuste pneumatiquement 24 à 29"H. L’anneau de pied est également réglable pour accueillir n’importe quel utilisateur. Hauteur de siège 17" W x 17" D. Mesure de dos 16-1/2" W x 19 roulettes double « H. cinq pales base en plastique avec 2 ». Facilité de montage. Garantie limitée de 2 ans.

Aussi tabouret disponible, en option glisse peut remplacer les roulettes pour une utilisation stationnaire.

Poids &Dimensions

  • Hauteur du dos 19 in (48,26 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 24 - 29 pouces
  • Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
  • Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
  • Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur du siège 24 - 29 pouces
  • Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Base Base 5 étoiles
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Bureau tabouret
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Oui
  • Type d’inclinaison Retour seulement
  • Description Tabouret ergonomique
  • Type de bras Fixe
  • Matériau du siège Tissu
  • Collection Traditionnel
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Interion
  • Caster Type Roues jumelées
  • Numéro de référence du fabricant 506779BK
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Victor Aguilar

    Date de : Octobre 04, 2019

    Bonne chaise, et plate-forme
    Votre commentaire :
    Je pense que cette chaise est unique en son genre. Il fonctionne très bien. J'aimerais qu'il y ait une petite section où nous pourrions cacher la plate-forme, mais il ne peut pas le faire. Autre que cela, la chaise est confortable.
  • Reviewer : GARY

    Date de : Avril 23, 2019

    Nice mais aurait repose-pieds tout autour
    Votre commentaire :
    Tabouret de travail d’entrepôt
  • Reviewer : Janine

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaise de rédaction
    Votre commentaire :
    La chaise fonctionne bien. Bon pour soutenir vos pieds. Coussin est un peu raide mais globalement bonne chaise.
  • Reviewer : Paul

    Date de : Avril 23, 2019

    Ergo
    Votre commentaire :
    globalement obtenu ce que j’ai payé pour
  • Reviewer : Warner

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande chaise pour le prix
    Votre commentaire :
    Dans l’ensemble, la qualité est bonne. Les instructions pour assembler sont toutes des photos et a pris un peu d’examen pour savoir par où commencer.
  • Reviewer : Linnea

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit, instructions claires et faciles
    Votre commentaire :
    Merci pour la chaise qui correspondent exactement à mes besoins, mais plus particulièrement Merci pour les instructions de montage qui ont été sans faille. J’aime aussi vraiment vos informations Web.
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaise Ergo Fabric
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Les bras sont amovibles sur cette chaise ?

    Question posée par : DANA, 23, 2016 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Dana, oui, les bras sont amovibles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir

Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir

Article nº : WB506779BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Tabouret de travail Interion® Ergo - Tissu - Repose-pieds 180° - Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant