Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Référence plateau 30" Wx15" D étagère avec matériel

Référence plateau 30" Wx15" D étagère avec matériel

Article nº : WB962633

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Unité de départ de rayonnage Imperial, 36x15x88, 7 ouvertures, sable

Unité de départ de rayonnage Imperial, 36x15x88, 7 ouvertures, sable

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

RAYONNAGE IMPÉRIALE DE HAUTE DENSITÉ
Plateau de référence
Crée une étagère pratique gigogne travail entre les deux niveaux de plateau. En acier durable. Réduit l’espace dépôt de 1".

Poids &Dimensions

  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)

Détails du produit

  • Type Étagère de fichiers
  • Nom/numéro du modèle 962633
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Tennsco
  • Assemblage requis Non
  • Nombre de tablettes 1
  • Numéro de référence du fabricant RSMB-15-SND (en)
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Référence plateau 30" Wx15" D étagère avec matériel

Référence plateau 30" Wx15" D étagère avec matériel

Article nº : WB962633

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant