Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tablette supplémentaire 36 "X 15 »

Tablette supplémentaire 36 "X 15 »

Article nº : WB962636

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 12
  • 15

15

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

RAYONNAGE IMPÉRIALE DE HAUTE DENSITÉ
Kit de support unilatéral
Conçu pour le dépôt de l’onglet, rendant les fichiers plus visible et accessible en les gardant debout et dans l’ordre. Résiste jusqu'à la capacité de plateau 400 lb. Étagères en acier sont de hauteur réglable par incréments de 1-1/2". Comprend cinq grandes 10-1/2" D x 7-1/2 « H réglables diviseurs qui s’ajustent à 2 » incréments pour garder des dossiers en position debout. Étagères incluent pare-balles pour conserver les fichiers. Fini en émail de sable.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 19 lbs (8,64 kg)

Détails du produit

  • Type Étagère de fichiers
  • Nom/numéro du modèle 962636
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Tennsco
  • Assemblage requis Non
  • Nombre de tablettes 1
  • Numéro de référence du fabricant ISK-3615
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tablette supplémentaire 36 "X 15 »

Tablette supplémentaire 36 "X 15 »

Article nº : WB962636

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tablette supplémentaire 36 "X 15 »
    Tablette supplémentaire 36 "X 15 »
    Tablette supplémentaire 36 "X 15 »
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant