Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rampe Brecknell pour balances à palette numérique Brecknell Pegasus DCSB,  48 po x 36 po x 3,1 po

Rampe Brecknell pour balances à palette numérique Brecknell Pegasus DCSB,  48 po x 36 po x 3,1 po

Article nº : WB253231

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 639,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Cette rampe d’échelle de palette en option permet d’accéder facilement à l’échelle de la palette. Mesures 48 "x 36" x 3,1 ". À utiliser avec 253226S et 253227S.

Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Global Industrial™ Ramp For 4'x4' Pallet Scales, 48"Lx36"Wx4"H, capacité de 10 000 lb

Article nº : 236466

(5)

Expédition en un jour ouvrable

639,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rampe Brecknell pour balances à palette numérique Brecknell Pegasus DCSB,  48 po x 36 po x 3,1 po

Rampe Brecknell pour balances à palette numérique Brecknell Pegasus DCSB,  48 po x 36 po x 3,1 po

Article nº : WB253231

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rampe Brecknell pour balances à palette numérique Brecknell Pegasus DCSB,  48 po x 36 po x 3,1 po
    Rampe Brecknell pour balances à palette numérique Brecknell Pegasus DCSB,  48 po x 36 po x 3,1 po
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant