Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moule nid de fibre de verre et le couvercle de la pile 780118 - 42-1/2 "x 20", bleu

Moule nid de fibre de verre et le couvercle de la pile 780118 - 42-1/2 "x 20", bleu

Article nº : WB603078BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moulé en fibre de verre Toteline nid et pile Tote 780408 - 20-1/2 "x 12-7/8" x 8", Pkg par 10, vert, qté par paquet : 10

Moulé en fibre de verre Toteline nid et pile Tote 780408 - 20-1/2 "x 12-7/8" x 8", Pkg par 10, vert, qté par paquet : 10

Cuve empilable Quantum TUB1711-8 - 17-1/4 x 11 x 8 gris, qté par paquet : 6

Cuve empilable Quantum TUB1711-8 - 17-1/4 x 11 x 8 gris, qté par paquet : 6

Fibre de verre moulée Toteline nid et pile Tote 780608-25-1/4" x 18"x 10", gris, qté par paquet : 5

Fibre de verre moulée Toteline nid et pile Tote 780608-25-1/4" x 18"x 10", gris, qté par paquet : 5

Nid de fibre de verre moulée et pile Tote 780208-17-7/8" x 10"-5/8 » x 5 » rouge, qté par paquet : 10

Nid de fibre de verre moulée et pile Tote 780208-17-7/8" x 10"-5/8 » x 5 » rouge, qté par paquet : 10

Nid de fibre de verre moulée et pile Tote 780208-17-7/8" x 10"-5/8 » x 5 » jaune, qté par paquet : 10

Nid de fibre de verre moulée et pile Tote 780208-17-7/8" x 10"-5/8 » x 5 » jaune, qté par paquet : 10

Pile et fibre de verre moulée Nest Tote 780208-17-7/8" x 10"-5/8 « x 5 », vert, qté par paquet : 10

Pile et fibre de verre moulée Nest Tote 780208-17-7/8" x 10"-5/8 « x 5 », vert, qté par paquet : 10

Couvercle du boîtier de fourre-tout en fibre de verre super Tuff

Couvercles pour nos boîtes fourre-tout serrés et permis d’empilage. Matériau dur est renforcé par du polyester et ne sera pas rouiller, se corroder, pourrir ou bosseler. Résiste à l’eau, huile et plupart des produits chimiques. Résistant à la chaleur jusqu'à 300° F. Empile haute 10. Vente de carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 1-3/16 po (3,02 cm)
  • Longueur 42-1/2 po (107,95 cm)

Détails du produit

  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Marque Plateau de MFG
  • Matériau Fibre de verre
  • Numéro de référence du fabricant 780118-5268
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Moule nid de fibre de verre et le couvercle de la pile 780118 - 42-1/2 "x 20", bleu

Moule nid de fibre de verre et le couvercle de la pile 780118 - 42-1/2 "x 20", bleu

Article nº : WB603078BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant