Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs

Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs

Article nº : WB603124

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3,42 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 3,42 $ ch.
  • Achetez 3-5 3,25 $ ch.
  • Acheter 6+ 3,14 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Tie Down Cable 5'L Pour Butt-Tainer Outdoor Ashtray

Global Industrial™ Tie Down Cable 5'L Pour Butt-Tainer Outdoor Ashtray

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, gris

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Arrimage en acier du câble 5' L renforcé avec boucles d’extrémités pour les luminaires extérieurs
Câble d’acier durable est 5' L. Matériel renforcé avec 2 boucles d'extrémité à attacher facilement avec Padlock (vendu séparément). Aide à sécuriser les objets de valeur, y compris les cendriers extérieurs, les poubelles et plus encore dans l'appareil permanent pour prévenir le vol.

Détails du produit

  • Type Câble d’arrimage
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 603124
  • Couleur Argent
Commentaire du client

3,5 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Dominick

    Date de : Avril 23, 2019

    câble
    Votre commentaire :
    Bon câble
  • Reviewer : AUDRINA

    Date de : Avril 23, 2019

    Exec Adm Asst
    Votre commentaire :
    Ils font du bien. Personne n’a volé nos tables.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Padlock en laiton avec 3 clés

9,10 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs

Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs

Article nº : WB603124

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs
    Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs
    Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs
    Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs
    Global Industrial™ Steel Tie Down Cable 5'L Renforcé avec boucles d’extrémité pour les appareils extérieurs
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant