Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Maillet en bois Table d’extrémité - 21-1/2 "x 20" - chêne

Maillet en bois Table d’extrémité - 21-1/2 "x 20" - chêne

Article nº : WB607832

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 359,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Maillet en bois Table de bout - 21-1/2 "x 20" - chêne moyen

Maillet en bois Table de bout - 21-1/2 "x 20" - chêne moyen

Maillet en bois Table de bout - 21-1/2 "x 20" - acajou

Maillet en bois Table de bout - 21-1/2 "x 20" - acajou

Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" Cherry Top

Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Gris Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Gris Top

Ce 18 "table de bout H est élégant, économique et pratique ; idéal pour les halls, salles d’attente ou des zones de réception. Fortes côtés chênes massif des années de service. Granit-regard noir laminé est résistant aux rayures et facile à nettoyer. Montage rapide sans outils.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Longueur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type de jambe Pattue 4
  • Assemblage requis Oui
  • Description Table d’extrémité
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Chêne
  • Marque Maillet en bois
  • Style Table d’appoint
  • Numéro de référence du fabricant DT/1BGLO
  • Famille top color Noir
  • Forme Carré 
  • Matériau de cadre Bois
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Maillet en bois Table d’extrémité - 21-1/2 "x 20" - chêne

Maillet en bois Table d’extrémité - 21-1/2 "x 20" - chêne

Article nº : WB607832

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant