Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige

Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige

Article nº : WB752152BG

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige
  • Global Industrial™ Power Kit for 68"H and 81"H Orbit Posts - Beige

    115,95 $

  • Global Industrial™ Gas Spring LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige

    165,95 $

  • Global Industrial™ Fixed Height LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige

    165,95 $

Prix : 595,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir

Global Industrial™ Double Arm Adaptor For Fixed Height or Gas Spring Monitor Arms, Noir

Global Industrial™ Double Arm Adaptor For Fixed Height or Gas Spring Monitor Arms, Noir

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Unit with VESA Mount - Black

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Unit with VESA Mount - Black

Global Industrial™ 81"H Station informatique stationnaire de mont de plancher avec le mont VESA, noir

Global Industrial™ 81"H Station informatique stationnaire de mont de plancher avec le mont VESA, noir

H 81" poteau acier fixes pour
Orbite Industrial™ globale des postes de travail


Ce centre super fort 5 "x 5" acier post avec des boulons de base au sol avec la base stationnaire (quincaillerie non inclus) pour la stabilité. Pour masquer tous les câbles, le poste comprend 3 ouvertures de gestion des câbles à 15", 42-1/2 » et 70 « H. permet des surfaces de travail à 30 » 40 « permet de H. montage ou des moniteurs à 52 », 66 » 80 « Post H. base mesure 17-1/2 » ou x 17-1/2 ». Finition de manteau de poudre.
Ajouter les surfaces de travail, monture VESA, flotteur de moniteur, support UC et beaucoup plus pour construire un poste de travail informatique personnalisé.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Profondeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 81 in (205,74 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Montage de l’étage
  • Collection Orbite
  • Description H 81" Post avec Base fixe
  • Assemblage requis Oui
  • Type Publier
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 752152BG
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 752152BG
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jason Pease

    Date de : Avril 23, 2019

    81 "H poteau en acier avec base fixe
    Votre commentaire :
    C’est un excellent produit pour l’utilisation de plancher de magasin. Il est très polyvalent et durable.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 60,00 $ plus

Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige

Article nº : 752152BGE

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

655,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige

Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige

Article nº : WB752152BG

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige
    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige
    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige
    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base - Beige
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant