Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
En option Snap-On le tablier en aluminium s’installe facilement pour garder les objets de tomber entre les images en mode camion plate-forme ou main. Surface antidérapante treadplate. Camion à main vendu séparément. À utiliser avec Global # WB241664
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Add-on Deck uniquement
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 241665
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
241665
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Mai 14, 2020
-
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fait ce qu’il est dit de faire. -
Reviewer :
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons commandé 2 camions convertibles et 1 boîtes ont eu 2 supports de côté gauche Axel. Global a expédié le remplacement correct du support gauche et droit. -
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le pont s’enclenche facilement, est lourd plaque de diamant, et tiendra tout ce que le camion à main sera. Nous avons ajouté un revêtement de tapis pour déplacer les objets en mesure de gratter-attaché à la plate-forme avec du ruban adhésif. -
Reviewer : REID
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent camion à main pour transporter des boîtes de livres, cependant, le Snap-on Deck est une nécessité pour notre entreprise que les boîtes de catalogue tomberont à travers la base quand dans le mode 4-Wheel. Seulement 4 étoiles en raison de l’attachement. Nous en avons besoin en tout temps, et j’ai dû amortir les zones où le pont rencontre les rails (très bruyant conduite de camion sans amortissement et rivets) et rivet/visser le pont vers le bas. -
Reviewer : ANILCA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Chantal Rainsberger
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cela provoque le bruit du chariot lorsque les mouvements et le pont doit être enlevé afin d’utiliser le chariot droit.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la capacité de poids, il ne dit pas ...
Question posée par : Gina, 04, 2020 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 07, 2020
Bonjour, nous nous excusons pour la mauvaise communication. Ce pont de camion de main a la même capacité de poids que le camion à main réel qu’il attache à, qui est de 800 lbs dans la position de camion de plate-forme. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
109,95 $
Aluminium Snap-On Deck pour Global Industrial™ Junior Aluminum 2-en-1 Camions à main convertibles
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires