Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Quantique couvercle LID2516-8, 23-3/4 x 17-1/4 Gray, qté par paquet : 6

Quantique couvercle LID2516-8, 23-3/4 x 17-1/4 Gray, qté par paquet : 6

Article nº : WB652476GY

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

47,95 $ ch.

Prix: 287,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Quantique Croix pile Nest cuve TUB2417-8-23-3/4 x 17-1/4 x 8 gris, qté par paquet : 6

Quantique Croix pile Nest cuve TUB2417-8-23-3/4 x 17-1/4 x 8 gris, qté par paquet : 6

Cuve empilable Quantum TUB1711-8 - 17-1/4 x 11 x 8 gris, qté par paquet : 6

Cuve empilable Quantum TUB1711-8 - 17-1/4 x 11 x 8 gris, qté par paquet : 6

Quantique Croix pile Nest cuve TUB1711-8-17-1/4 x 11 x 8 bleu, qté par paquet : 6

Quantique Croix pile Nest cuve TUB1711-8-17-1/4 x 11 x 8 bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu, qté par paquet : 6

Couvercles pour
Extra grand nid et pile Totes

Ces couvercles en polypropylène de qualité industrielle approuvé par la FDA serré sur le plus grand nid et pile Tote. Vendu à 6 par carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
  • Poids 2,2 lbs (1 kg)
  • Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant LID2417GY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KAREN

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle quantique
    Votre commentaire :
    Très robuste, il convient parfaitement à mes cuves Quantum existantes. Le soutien à la clientèle a été extrêmement utile pour trouver la bonne taille pour obtenir. Reçu en temps opportun. Tout autour d’une grande expérience!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Quantique couvercle LID2516-8, 23-3/4 x 17-1/4 Gray, qté par paquet : 6

Quantique couvercle LID2516-8, 23-3/4 x 17-1/4 Gray, qté par paquet : 6

Article nº : WB652476GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Quantique couvercle LID2516-8, 23-3/4 x 17-1/4 Gray, qté par paquet : 6
    Quantique couvercle LID2516-8, 23-3/4 x 17-1/4 Gray, qté par paquet : 6
    Quantique couvercle LID2516-8, 23-3/4 x 17-1/4 Gray, qté par paquet : 6
    Quantique couvercle LID2516-8, 23-3/4 x 17-1/4 Gray, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant