Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle transparent Rubbermaid 3310-00, 18 x 12, qté par paquet : 6

Couvercle transparent Rubbermaid 3310-00, 18 x 12, qté par paquet : 6

Article nº : WB652451CL

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

20,00 $ ch.

Prix: 120,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid 3504-00 5 de boîte en plastique blanc Gallon 18 x 12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3504-00 5 de boîte en plastique blanc Gallon 18 x 12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3309-00 Boîte en plastique transparent 3,5 Gallon 18 x12 x 6, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3309-00 Boîte en plastique transparent 3,5 Gallon 18 x12 x 6, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3304-00 Clear Plastic case 5 Gallon 18 x12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3304-00 Clear Plastic case 5 Gallon 18 x12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3301-00 Boîte en plastique transparent 21,5 Gallon 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3301-00 Boîte en plastique transparent 21,5 Gallon 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6

Bac utilitaire sans couvercle Rubbermaid 3351-92, 21-1/2 x 17-3/4 x 7

Bac utilitaire sans couvercle Rubbermaid 3351-92, 21-1/2 x 17-3/4 x 7

Rubbermaid® Bus Utility Tote Box Without Lid, 20"L x 15"W x 5"H

Rubbermaid® Bus Utility Tote Box Without Lid, 20"L x 15"W x 5"H

RUBBERMAID EFFACER LES COUVERCLES DE BOÎTE DE RANGEMENT EN PLASTIQUE
Serrés avec étiquetage des panneaux pour assurer la fraîcheur. Fait de plastique polycarbonate de visibilité, tache et briser la résistance. Parfait pour une variété de fins de stockage - surtout les utilisations des services alimentaires. Ils répondent aux normes NSF Standard #2, USDA viande et volaille et FDA et conforme HACCP. Lave-vaisselle et congélateur sans danger.

Vendu à 6 par carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 4-15/16 po (12,54 cm)
  • Poids 1,3 lbs (.59 kg)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant FG331000CLR
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Papadon

    Date de : Juin 08, 2012

    Rubbermaid Clear couvercle 18 x 12
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien. Poussière de garde hors conteneurs de stockage.
  • Reviewer : Don Turner

    Date de : Février 15, 2012

    Couvercle transparent Rubbermaid
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien. Garde debri hors de nos commandes de stockage. Je le recommande.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle transparent Rubbermaid 3310-00, 18 x 12, qté par paquet : 6

Couvercle transparent Rubbermaid 3310-00, 18 x 12, qté par paquet : 6

Article nº : WB652451CL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle transparent Rubbermaid 3310-00, 18 x 12, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3310-00, 18 x 12, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3310-00, 18 x 12, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3310-00, 18 x 12, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant