Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6

Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6

Article nº : WB652450CL

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

39,95 $ ch.

Prix: 239,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid 3504-00 5 de boîte en plastique blanc Gallon 18 x 12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3504-00 5 de boîte en plastique blanc Gallon 18 x 12 x 9, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3301-00 Boîte en plastique transparent 21,5 Gallon 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6

Rubbermaid 3301-00 Boîte en plastique transparent 21,5 Gallon 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6

Bac utilitaire sans couvercle Rubbermaid 3351-92, 21-1/2 x 17-3/4 x 7

Bac utilitaire sans couvercle Rubbermaid 3351-92, 21-1/2 x 17-3/4 x 7

Rubbermaid® Bus Utility Tote Box Without Lid, 20"L x 15"W x 5"H

Rubbermaid® Bus Utility Tote Box Without Lid, 20"L x 15"W x 5"H

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Gray avec 25 gallon salage en vinyle

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Steel Hand Truck avec poignée courbe et grimpeurs d’escalier, capacité de 600 lb

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 36 » L x 18 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 36 » L x 18 » P x 74"H

Global Industrial™ Atomic Wall Clock 14" Acier inoxydable

Global Industrial™ Atomic Wall Clock 14" Acier inoxydable

RUBBERMAID EFFACER LES COUVERCLES DE BOÎTE DE RANGEMENT EN PLASTIQUE

Serrés avec étiquetage des panneaux pour assurer la fraîcheur. Fait de plastique polycarbonate de visibilité, tache et briser la résistance. Parfait pour une variété de fins de stockage - surtout les utilisations des services alimentaires. Ils répondent aux normes NSF Standard #2, USDA viande et volaille et FDA et conforme HACCP. Lave-vaisselle et congélateur sans danger.

Vendu à 6 par carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 26 in (66,04 cm)
  • Hauteur 10-3/16 po (25,88 cm)
  • Poids 2,8 lbs (1,27 kg)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant FG330200CLR
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle
    Votre commentaire :
    Les couvercles sont arrivés sains et saufs !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6

Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6

Article nº : WB652450CL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6
    Couvercle transparent Rubbermaid 3302-00, 18 x 26, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant