Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Protège-sangles en plastique Pac Cerclage, 1-3/4"L x 2-1/2"W, Noir, Pack de 1000

Protège-sangles en plastique Pac Cerclage, 1-3/4"L x 2-1/2"W, Noir, Pack de 1000

Article nº : WB652637

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 159,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 149,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 145,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pac Strapping Standard Duty Polypropylène Cerclage Fil boucles, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Strapping Standard Duty Polypropylène Cerclage Fil boucles, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Strapping Plastique Strap Guard Corner Protectors, 5-1/4"L x 2"W, Noir, Pack de 250

Pac Strapping Plastique Strap Guard Corner Protectors, 5-1/4"L x 2"W, Noir, Pack de 250

Pac Strapping Regular Duty Snap sur les joints de cerclage en acier, largeur de sangle de 1/2 « , argent, pack de 2500

Pac Strapping Regular Duty Snap sur les joints de cerclage en acier, largeur de sangle de 1/2 « , argent, pack de 2500

Pac Strapping Economy Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, Gris

Pac Strapping Economy Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, Gris

Ces protège-sangle protègent les envois contre les dommages causés par un cerclage serré. Les canaux nervurés empêchent les sangles de bouger. Utilisez ces protecteurs réutilisables avec un cerclage en acier ou en poly. Ils sont vendus en quantités limitées.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Longueur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Largeur maximale de la sangle 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Poly ou feuillards d’acier
  • Quantité par paquet 1 000
  • Marque PAC Strapping
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant CP-122
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Protège-sangles en plastique Pac Cerclage, 1-3/4"L x 2-1/2"W, Noir, Pack de 1000

Protège-sangles en plastique Pac Cerclage, 1-3/4"L x 2-1/2"W, Noir, Pack de 1000

Article nº : WB652637

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Protège-sangles en plastique Pac Cerclage, 1-3/4"L x 2-1/2"W, Noir, Pack de 1000
    Protège-sangles en plastique Pac Cerclage, 1-3/4"L x 2-1/2"W, Noir, Pack de 1000
    Protège-sangles en plastique Pac Cerclage, 1-3/4"L x 2-1/2"W, Noir, Pack de 1000
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant