Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable

Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable

Article nº : WB962644

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 969,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 969,00 $ ch.
  • Achetez 6-10 919,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 885,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Unité de départ de rayonnage Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable

Unité de départ de rayonnage Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 24"P x 73"H, Gris

RAYONNAGE IMPÉRIALE DE HAUTE DENSITÉ
Ouvertures d’étagères à sideet unique de l’unité 6
Rayonnage Imperial offre une solution de stockage polyvalent conçue pour n’importe quel environnement de bureau. De conception unique rayonnage permet d’économiser jusqu'à 60 espace % par rapport à l’équipement de production classiques. Parfait pour le dépôt de l’onglet, rendant les fichiers plus visible et accessible en les gardant debout et dans l’ordre. Rayonnage en acier est attrayant et fonctionnel pour le front office, ainsi que, robuste pour la salle de l’entrepôt. Double paroi T-post montants fonctionnalité soudés des panneaux en acier, acier épaule rivets et étagère peut supporter pour résister jusqu'à la capacité de plateau 400 lb. Étagères en acier sont hauteur réglable par incréments de 1-1/2" comprend cinq grandes 10-1/2" D x 7-1/2 « H réglables diviseurs par étagère qui s’ajustent le long de la butée à 2 » incréments pour garder des dossiers en position debout. Étagères incluent pare-balles pour conserver les fichiers. Comprend en polyéthylène moulé non-troubler capuchons pour protéger les planchers et tapis de sol. Le module, les unités sont facilement se connecte au démarreur ou d’autres unités de l’Add-on pour aider à créer des lignes ou des allées de rayonnages. Utilise une paire de montants et un panneau latéral pour l’installation et réduire les coûts. Fini en émail de sable. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 76 in (193,04 cm)
  • Poids 114 lbs (51,82 kg)

Détails du produit

  • Nombre de compartiments 6
  • Marque Tennsco
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 7
  • Matériau Acier
  • Type de base Jambes
  • Couleur Beige
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable

Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable

Article nº : WB962644

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Rayonnage supplémentaire Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant