Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stratifié supplémentaire platelage pour
Étagère de stockage larges travées tubulaires
En panneau de robuste 1/2" particules épaisses avec une surface laminée blanche robuste. Il est facile à entretenir et raboteux et fournit une apparence soignée. Comprend des poutres horizontales pour les quatre côtés du platelage. Ce 60 "W platelage avec 1200 lb capacité également inclut support du pont central 1. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.
Étagère de stockage larges travées tubulaires
En panneau de robuste 1/2" particules épaisses avec une surface laminée blanche robuste. Il est facile à entretenir et raboteux et fournit une apparence soignée. Comprend des poutres horizontales pour les quatre côtés du platelage. Ce 60 "W platelage avec 1200 lb capacité également inclut support du pont central 1. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de pont Feuilleté de mélaminé panneau de particules
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 504260
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Feuilleté de mélaminé panneau de particules
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504260GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Tablette supplémentaire avec tablier plastifie W 60" x 36" D Gray
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pont en mélamine, 60 po L x 36 po P, gris
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires