Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 30"L x 18"D

Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 30"L x 18"D

Article nº : WBFM1830N

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 55,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-7 55,95 $ ch.
  • Acheter 8+ 51,95 $ ch.

Quantité

Étagères ®nexelite sont parfaits pour stocker tous vos biens, matériaux et stocks. Personnalisez vos étagères avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité unique. Cadre robuste est livré dans Nexelon® finition. Tapis de plateau de composition polymère sont d’une conception modulaire permettant un retrait facile pour le nettoyage. Ils ont une surface de la grille ouverte ventilé qui est lisse et sans crevasses. Le matériau polymère ne se bossera jamais, ne copeaux, rouillera ou ne se corrodera jamais. Shelf comprend des manches en plastique pour fixer les étagères aux poteaux. NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation des produits.

Caractéristiques :
  • Tapis d’étagère de composition en polymère
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend l’étagère et le claquement sur les manches
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • AGENT anti-microbien ® NEXGard
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 5 lbs (2,27 kg)

Détails du produit

  • addon_type Étagères
  • Assemblage requis Oui
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Appartement ventilé
  • Type Étagère grillagée
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelon®
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
  • Numéro de référence du fabricant PM1830N
  • Couleur Beige/bleu

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 30"L x 18"D

Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 30"L x 18"D

Article nº : WBFM1830N

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 30"L x 18"D
    Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 30"L x 18"D
    Nexel®, Nexelite®, étagère à tapis en plastique ventilé, 30"L x 18"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant