Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

5/8" W dentelé joints Carton de 1000

5/8" W dentelé joints Carton de 1000

Article nº : WB652681

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 99,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 94,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 92,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Distributeur de cerclage de cordon stationnaire d’encore packaging, 15"L x 10"H, noir

Distributeur de cerclage de cordon stationnaire d’encore packaging, 15"L x 10"H, noir

Pac Strapping Standard Duty Polypropylène Cerclage Fil boucles, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Strapping Standard Duty Polypropylène Cerclage Fil boucles, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Cerclage dentelé polyester cerclage joints, 1/2 « Largeur de sangle, Argent, Pack de 1000

Pac Cerclage dentelé polyester cerclage joints, 1/2 « Largeur de sangle, Argent, Pack de 1000

Pac Cerclage Tendeur manuel pour tous les cerclages en plastique jusqu’à 3/4 « Largeur de sangle, Argent

Pac Cerclage Tendeur manuel pour tous les cerclages en plastique jusqu’à 3/4 « Largeur de sangle, Argent

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

Stretch Wrap, Fonte, Calibre 65, 16"Wx1500'L, Clair, qté par paquet : 4

Stretch Wrap, Fonte, Calibre 65, 16"Wx1500'L, Clair, qté par paquet : 4

Pac Strapping Polypropylène Kit w / 1000 Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris

Pac Strapping Polypropylène Kit w / 1000 Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris

Pac Strapping Regular Duty Snap sur les joints de cerclage en acier, largeur de sangle de 1/2 « , argent, pack de 2500

Pac Strapping Regular Duty Snap sur les joints de cerclage en acier, largeur de sangle de 1/2 « , argent, pack de 2500

Pac Cerclage Fil sur polyester &Polypropylène Cerclage Joints, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Cerclage Fil sur polyester &Polypropylène Cerclage Joints, 1/2 « Largeur de sangle, Pack de 1000

Pac Strapping Economy Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, Gris

Pac Strapping Economy Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, Gris

Ces joints dentelés sont idéaux pour les cerclages en polyester de 5/8 po W. Ils sont vendus comme 1000 par carton.

  • CONSTRUCTION Acier
  • FINI DE COULEUR Argent
  • QUANTITÉ PAR PAQUET 1000
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT HSS-5 A
  • TYPE Joints d’étanchéité
  • ÉPAISSEUR MIL 40 
  • STYLE Ouvert
  • SANGLE LARGEUR POUCES 5/8 (1,59 cm)
  • À UTILISER AVEC Polyester
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GILBERT

    Date de : Janvier 15, 2023

    .
    Votre commentaire :
    Très bien
  • Reviewer : DWIGHT

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonnes choses
    Votre commentaire :
    Bon rapport qualité-prix, grands phoques.
  • Reviewer : Produits en bois R & M

    Date de : Avril 23, 2019

    très satisfait
    Votre commentaire :
    un très bon produit. sauvé 20 $commander des sceaux de global et il a été livré si vite. aucun problème que ce soit. produit est comme illustré. amour livraison gratuite. va commander à nouveau.
  • Reviewer : (Le)

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Les phoques étaient exactement ce qui a été annoncé et ont été expédiés dans une boîte robuste. Ils sont arrivés quelques jours après leur commande. Merci pour le service SUPER!!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
5/8" W dentelé joints Carton de 1000

5/8" W dentelé joints Carton de 1000

Article nº : WB652681

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    5/8" W dentelé joints Carton de 1000
    5/8" W dentelé joints Carton de 1000
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant