Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Convient pour l’ancrage sur différents types de surface*
✓ Grilles de vélo en acier enduit de poudre de 3/4 » de diamètre
Offrez beaucoup de stationnement pour les vélos avec notre porte-vélos Global Industrial™ Single-Side Grid. Ce porte-vélos en acier est parfait pour être placé dans des endroits extérieurs, des parcs aux écoles. L’acier de qualité industrielle revêtu de poudre résiste à des années d’utilisation en extérieur. Le cadrage utilise de l'acier tubulaire enduit de poudre tubulaire de 1-5/8 po de diamètre et les grilles de vélos sont faites d'acier enduit de poudre de 3/4 po. Le tube de cadre est de calibre 14, le tube de grille est de calibre 19. Conception de la grille rivetée. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Diamètre du tube Cadre: 1-5/8; Grille: 3/4 po
- Largeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Longueur 61-5/8 po (156,53 cm)
- Hauteur 31-3/16 po (79,22 cm)
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Capacité 5 vélo
- Nom/numéro du modèle 652770
- Type Porte-vélos simple face
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Finition Thermolaqué
- Numéro de référence du fabricant 652770
- Couleur Gris
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 652770
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kim
Date de : Août 06, 2021
-
Reviewer : SUE
Date de : Août 04, 2021
Votre commentaire :
Bon support à vélo robuste. J’ai commandé les ancres mais nous n’avons pas pu les utiliser, au lieu de cela, nous avons acheté un boulons d’expansion pour le fixer à notre trottoir. Je me demande si je peux retourner les boulons d’ancrage. -
Reviewer : JUDITH
Date de : Mai 20, 2021
Votre commentaire :
parfait! Tout comme décrit! Mis dans le garage détient 5 vélos en toute sécurité. Économie d’espace, tellement mieux qu’un tas de vélos! Reste mobile mais stable avec 5 vélos sans ancres nécessaires. Simple à assembler. L’espace le plus important pour les pneus était assez large pour les pneus bmx adultes. Économiseur d’argent pourrait delv FedEx terrain trop. Très heureux et fortement recommander la société et le produit. -
Reviewer : SHARON
Date de : Mai 12, 2021
Votre commentaire :
AOK (en) -
Reviewer : DEBORAH
Date de : Mai 05, 2021
Votre commentaire :
la commande était facile, les articles sont venus rapidement, et en bon état de fonctionnement. -
Reviewer : Tim
Date de : Avril 17, 2021
Votre commentaire :
C’est un support de vélo vraiment super et je souhaite que j’avais acheté un beau comme celui-ci plus tôt. Les enfants se garent et verrouillent leurs vélos sur le porche et c’est la taille parfaite pour cela. C’est robuste, ce qui rend l’obtention des vélos dans et hors tellement plus agréable que les stands de vélo unique que nous utilisions. -
Reviewer : ROBERT
Date de : Février 20, 2021
Votre commentaire :
La chose la plus facile de tous les temps. J’ai le rack dans 3-4 jours. Global a gardé sur le dessus de celui-ci de la commande à la livraison. Assemblage facile. Très satisfait. -
Reviewer : MARK
Date de : Novembre 14, 2020
Votre commentaire :
Excellent prix pour un support à vélo bien fait. Facile à assembler avec clé de base ou ensemble de cliquet. -
Reviewer : Azania
Date de : Septembre 27, 2020
Votre commentaire :
Super rack. Ça a l’air bien. Facile à assembler. -
Reviewer : DIANA
Date de : Août 22, 2020
Votre commentaire :
Bon produit. Facile à assembler, lourd et beau aussi!
Ce produit est associé à 6 questions et à 6 réponses.
-
Le rack doit-il être ancré à un plancher de garage, ou peut-il simplement être déposé en place et il ne glissera pas autour?
Question posée par : Jason, 28 et 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 29, 2020
Bonjour, il est fortement recommandé que l’unité doit être ancrée. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
ce support de vélo adaptera-t-il 5 vélos adultes ?
Question posée par : nicole, 19 et 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 27, 2020
Bonjour, oui cela con adaptera jusqu’à 5 vélos pour adultes. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Puis-je obtenir une version pdf de l’Assemblée manuel pour ce produit ?
Question posée par : Travis, 03 et 2016 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 16, 2016
M’envoyer une adresse email et je peux transmettre à vous.
-
-
Ce support besoin/besoin d’ancres pour l’empêcher de tomber ? Pouvez-vous utiliser le rack autoportant, mettre des vélos à ce sujet et il ont pas baisse par rapport à ? Il s’agit d’une question simple oui ou non. Je n’ai besoin qu’on leur dise ce que vous vendez avec elle d’ancrage. Merci
Question posée par : marque, 16 octobre 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 16, 2015
"Informations produit sur le site web par «" 3 styles ancre vendu séparément : ciment pour nouveau pavement, terre de sol et de pelouses ou de 6" » Spike pour chaussées existantes. » » Trois kits d’ancrage de style sont répertoriés dans les accessoires. »
-
-
Ce porte-vélos doit-il les ancrages supplémentaires - il tombera sans eux ?
Question posée par : Jennifer, 24 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 24, 2015
Informations produit sur le site web par « "3 styles ancre vendu séparément : ciment pour nouveau pavement, terre de sol et de pelouses ou de 6" » Spike pour chaussées existantes. » » Trois kits d’ancrage de style sont répertoriés dans les accessoires.
-
-
Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?
Question posée par : Avril 28, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
RP6000 - quincaillerie pour porte-vélos grille galvanisé
-
Racloir de plancher Bon, 14-712 8 po, manche ajustable de 39 po à 59 po
Article nº : B607754
Pas encore évalué
77,95 $
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle de dôme, 36 gallons, gris
Article nº : 261948GY
Pas encore évalué
719,00 $
125,95 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc en aluminium avec dossier, noir
Article nº : 436978BK
Pas encore évalué
811,00 $
Global Industrial™ Matériel de remplacement pour grid Bike Rack
Article nº : RP6000
Pas encore évalué
12,00 $
Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange