Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H

Article nº : WB613141

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 439,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 439,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 409,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 399,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Starter 60"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Starter 60"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Starter 72"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Starter 72"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Starter 96"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Starter 96"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Cadre vertical industriel™ global, 18"P x 72"H

Cadre vertical industriel™ global, 18"P x 72"H

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ Z Beam Pair, 60"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 60"L, Gris

Support de pneu de Heavy Duty
Surmeuble

Parfait pour l’automobile et des pneus de remorque tracteur plus grands, la capacité supplémentaire de ces supports vient des formés Z-poutres horizontales. Unités robustes ne pas besoin d’être fixés aux murs. Tubulaires conception permet des poutres horizontales à installer facilement sans outils et à régler en quelques secondes par incréments de 2". Connecteurs robustes calibre 12 faisceau ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Montants sont 14-mesurent l’acier mesurant 1-3/4 "x 1-3/4". Construit pour les pneus seulement. Finition de manteau de poudre grise. Facilité de montage.

Le module unités étendre Starter unités afin de créer des pistes d’une longueur quelconque.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Diamètre du trou de montage 3/8 en
  • Niveau de capacité de poids 3800 lbs (1 727,27 kg)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Module Rack de Tire Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Nombre de niveaux Niveau 3
  • Matériau Acier
  • Capacité de pneu 21
  • Numéro de référence du fabricant 613141
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H

Article nº : WB613141

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Global Industrial™ Heavy Duty Tire Rack 3 Tier Add-On 60"W x 18"D x 72"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant