Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Article nº : WB237392

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 60
  • 72

72

Souvent achetés ensemble

  • Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur
  • Global Industrial™ 4" Jaw Width 2-1/4" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    119,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

  • Dessus d’établi, bord de sécurité en résine phénolique, 48 « L x 30 « P x 3/4 » d’épaisseur

    619,00 $

Prix initial : 809,00 $

Prix promotionnel: 647,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 60 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 60 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 60 « L x 36 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 60 « L x 36 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 36 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 36 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 36 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 36 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Mobile Cabinet Workbench - Bord de sécurité en résine phénolique, 72"W x 30"D, Tan

Global Industrial™ Mobile Cabinet Workbench - Bord de sécurité en résine phénolique, 72"W x 30"D, Tan

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

RÉSINE PHÉNOLIQUE TRAVAIL PAILLASSES
72" W x 30" D haut avec barre palpeuse
Ces paillasses résistant aux produits chimiques sont utilisés dans les laboratoires à travers le pays. Ces paillasses sont faits de 1" épais noir résine phénolique qui résiste à l’humidité et résiste aux produits chimiques, ce qui les rend idéal pour une utilisation lourde de laboratoire. Résistant aux chocs pour une résistance supérieure. Kit support de montage (modèle 253CP67) vendu séparément, nécessaire pour installer le dessus à un banc de travail.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 111 lbs (50,45 kg)
  • Épaisseur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’arête Sécurité
  • Matériau Résine phénolique
  • Numéro de référence du fabricant 237392
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Article nº : WB237392

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur
    Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur
    Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur
    Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant