Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D

Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D

Article nº : WB237298

(6)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire industrielle™ inflammable globale, double porte à fermeture manuelle, 90 gallons, 43 « L x 34 « P x 65 " H

Armoire industrielle™ inflammable globale, double porte à fermeture manuelle, 90 gallons, 43 « L x 34 « P x 65 " H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, grise

Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, grise

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 3 Cylinder Bracket

Support mural, 23-3/4 po l x 2-1/4 po P x 4-1/4 po H, capacité de 2 cylindres

Support mural, 23-3/4 po l x 2-1/4 po P x 4-1/4 po H, capacité de 2 cylindres

Plateau cabinet inflammable - 39-5/8"W x 30-1/8"D

Des étagères supplémentaires pour les armoires inflammables de 350 lb s'ajustent facilement sur les centres de 2-1/2 po et sont faites d'acier galvanisé. Le plateau s'adapte à 43"W x 34"D armoires inflammables.



Poids &Dimensions

  • Profondeur 30-1/8 po (76,52 cm)
  • Largeur 39-5/8 po (100,65 cm)

Détails du produit

  • Type de construction Assemblé
  • Type Inflammable
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 237298
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 12 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : David

    Date de : Juillet 26, 2020

    Cabinet de feu
    Votre commentaire :
    Très agréable - juste ce dont nous avions besoin. très lourd. Livraison rapide. L’expédition est élevée. et la charge de déchargement n’a pas aimé, devrait être un service lorsque le camion a une porte de levage.
  • Reviewer : LAXMI

    Date de : Avril 23, 2019

    général/labassociate
    Votre commentaire :
    bon
  • Reviewer : Russell

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon Cabinet
    Votre commentaire :
    Répond à toutes les exigences, bien fait
  • Reviewer : ROB

    Date de : Avril 23, 2019

    GLOBAL 8482 CABNET
    Votre commentaire :
    TRÈS BON PRODUIT POUR LE PRIX. FAIT CE QUE J’AI BESOIN ET EST DÉJÀ EN PRENANT UN BATTEMENT ET EN TENANT BIEN
  • Reviewer : GARY

    Date de : Avril 23, 2019

    Étagère d’armoire liquide inflammable
    Votre commentaire :
    Jamais assez d’étagères dans ces armoires. Ceux-ci sont AMUST pour l’utilisation de l’armoire à la capacité.
  • Reviewer : DEB

    Date de : Avril 23, 2019

    ÉTAGÈRE ARMOIRE
    Votre commentaire :
    FONCTIONNE TRÈS BIEN!
  • Reviewer : Steve

    Date de : Avril 23, 2019

    étagère de remplacement
    Votre commentaire :
    ajustement est "OK" autre que ce qu’il est Mell fait
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D

Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D

Article nº : WB237298

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D
    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D
    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D
    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D
    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D
    Étagère industrielle ™ pour armoire inflammable de 90 gallons, 39-5/8"Wx30-1/8"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant