Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Lock® no. 1670 Combo intégré serrure pour boîte casiers - serrures pêne dormant

Master Lock® no. 1670 Combo intégré serrure pour boîte casiers - serrures pêne dormant

Article nº : WB652868

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Master Lock® no. 3KA cadenas à clé - 3/4" anse - clé identique, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3KA cadenas à clé - 3/4" anse - clé identique, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3 cadenas à clé 3/4" Manille à clé différente, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3 cadenas à clé 3/4" Manille à clé différente, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 1KALJ générales sécurité feuilleté cadenas, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 1KALJ générales sécurité feuilleté cadenas, qté par paquet : 6

Master Lock® No.1525STK Combination Padlock Key Access avec 1 Control Key & Chart, Prix chacun, qté par paquet : 50

Master Lock® No.1525STK Combination Padlock Key Access avec 1 Control Key & Chart, Prix chacun, qté par paquet : 50

Master Lock® no. 1KALF générales sécurité feuilleté cadenas - clés identique, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 1KALF générales sécurité feuilleté cadenas - clés identique, qté par paquet : 6

Cadenas à combinaison REARMABLE Master Lock® no. 175 bas, qté par paquet : 6

Cadenas à combinaison REARMABLE Master Lock® no. 175 bas, qté par paquet : 6

Cadenas à combinaison modifiable Master Lock® n<sup>o</sup> 178BLK, bas, qté par paquet : 6

Cadenas à combinaison modifiable Master Lock® no 178BLK, bas, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6

Cadenas à combinaison personnalisée en laiton Master Lock® No. 175D - 2 po de L

Cadenas à combinaison personnalisée en laiton Master Lock® No. 175D - 2 po de L

Cadenas à combinaison pour bagages accepté par la TSA Master Lock® No. 4688D, 2 po l, couleurs assorties, prix unitaire, qté par paquet : 4

Cadenas à combinaison pour bagages accepté par la TSA Master Lock® No. 4688D, 2 po l, couleurs assorties, prix unitaire, qté par paquet : 4

Master Lock® no. 1525 1525 générale sécurité Combo cadenas, contrôle clé, cadran noir

Master Lock® no. 1525 1525 générale sécurité Combo cadenas, contrôle clé, cadran noir

Master Lock® no. 4691DWD TSA-accepter ensemble, votre propre cadenas de combinaison Zinc - couleurs assorties, qté par paquet : 4

Master Lock® no. 4691DWD TSA-accepter ensemble, votre propre cadenas de combinaison Zinc - couleurs assorties, qté par paquet : 4

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Verrouillage maître® no 1670. Pour poignée gauche, charnière droite, porte-boîte (six niveaux). Verrou de type doit être verrouillé manuellement.

Acheter clé principale séparément.

Notes :
  • Toutes les serrures de verrouillage de Master ne sont pas retournables.
  • Verrous des Master Lock casiers ne peuvent être souscrite par une entreprise officielle ou compte de l’organisation.
  • Veuillez indiquer si le verrou est une nouvelle ou un système de clés existant en sélectionnant « Master Lock » dans le champ liste déroulante.
  • Si vous avez un système de clés existant, le numéro de la clé de contrôle doit être spécifié dans le champ numéro de clé.
  • Si vous avez besoin d’un nouveau système de clés, une clé de contrôle doivent être commandée séparément. Sélectionnez le contrôle clé modèle et quantité dans la liste à droite de l’écran sous « Vous aimerez aussi », ou appeler pour plus de détails.
Clé principale vendu séparément. Commandez la clé principale ici.

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Serrure à pêne dormant
  • Type de verrou Serrure à combinaison intégrée
  • Type de poignée de porte Manche gauche porte
  • Type d’accessoire Serrure
  • Marque Master Lock
  • Type de porte Seul Point loquet
  • Matériau Acier
  • Niveau de casier Locker zone
  • Numéro de référence du fabricant 1670
  • Couleur Noir
  • Charnière de porte Charnières à droite
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Chris Crowder

    Date de : Octobre 30, 2019

    Parfait clé correct et juste ce dont nous avons besoin
    Votre commentaire :
    Je vous remercie. Ajustement parfait pour les casiers d'école
  • Reviewer : TRICIA

    Date de : Avril 23, 2019

    Serrure combo
    Votre commentaire :
    Facile à installer, facile à tourner le cadran
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Sont ces serrures compatibel avec Global™ Locker six niveaux 12x12x12 18 porte prêt à assembler l’article bleu #: T9F652055BL?

    Question posée par : Christopher, 03, 2024 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 16, 2019

      Bonjour, oui ces serrures sont compatibles avec notre casier de six niveaux. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Master Lock® no. 1670 Combo intégré serrure pour boîte casiers - serrures pêne dormant

Master Lock® no. 1670 Combo intégré serrure pour boîte casiers - serrures pêne dormant

Article nº : WB652868

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant