Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack

Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack

Article nº : WB237517BK

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 92,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, blanche

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, blanche

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 13-3/4 po L x 12-3/4 po P x 30 po H, gris assemblé

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 13-3/4 po L x 12-3/4 po P x 30 po H, gris assemblé

Ces étagères en acier robuste boîte formé ont des renforts de canal qui fournissent une capacité 300 lb. Ils s’ajustent facilement sur des centres de 2 po avec des clips d’étagères solides et pratiques. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Étagères supplémentaires
  • Type Meuble étagère
  • Nom/numéro du modèle 237517 237519
  • Type d’accessoire étagère
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 237517BK
  • Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Rebecca Wooster/envel

    Date de : Avril 23, 2019

    Étagères additonales
    Votre commentaire :
    Bien que nominale pour 300 lbs. le bord avant de ces étagères est plus étroit. Ils n’ont pas encore eu beaucoup d’utilité, donc nous espérons qu’ils se révèlent être aussi fort que les étagères qui sont venus avec le cabinet.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack

Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack

Article nº : WB237517BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack
    Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack
    Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack
    Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant