Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled

ILLUSTRÉ AVEC OPTIONS D’ACCESSOIRES

Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled

Article nº : WB239116

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
  • Tablette coulissante Global Industrial™ de 18 1/2 po larg. x 28 po prof. x 2 po haut., noir

    199,95 $

  • Étagère coulissante Global Industrial™, 16-1/4 po de largeur x 21 po de diamètre

    97,95 $

  • Trousse d’assemblage de ventilateurs Global Industrial™ (4 ventilateurs inclus), 2200  po³/min, noir

    419,95 $

Prix initial : 2 065,00 $

Prix promotionnel: 1 647,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés

Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés

Kendall Howard™ 8U Compact série SOHO serveur Rack

Kendall Howard™ 8U Compact série SOHO serveur Rack

Étagère coulissante Global Industrial™, 16-1/4 po de largeur x 21 po de diamètre

Étagère coulissante Global Industrial™, 16-1/4 po de largeur x 21 po de diamètre

Jeu de roulettes verrouillables pivotantes de 2 po pour armoire de réseau de données Global Industrial™

Jeu de roulettes verrouillables pivotantes de 2 po pour armoire de réseau de données Global Industrial™

Données de serveur de réseau mondial Industrial™ en Rack armoire armoire avec portes ventilés, 37U, non assemblés

Cabinet de réseau de données protège les serveurs réseaux et équipements télécoms sensibles contre les dommages, de poussière et de tout accès non autorisé. Armoire rack prend en charge les options et les serveurs en rack. En acier de forte épaisseur données armoires comprennent les pièces et les chaînes de montage intérieur. Verrouillage des portes avant et arrière et panneaux latéraux amovibles permettre un accès complet et les portes sont perforés pour l’aération. Comprend 115 volts, barre multiprise répertoriés UL sur le panneau de montage. Grille est conforme à la norme industrielle pour 19 "W type A des armoires rack. Pieds de nivellement. Finition de manteau de poudre noire. Mesure globale 24"W x 36"D x 72"H. Assemblage facile.

Caractéristiques comprennent :
  • 29" profondeur utilisable de rail à rail
  • Semi-ventilée verrouillage porte
  • Porte arrière entièrement perforé
  • Panneaux de fond amovible pour un câblage
  • bande de puissance de sortie 6
  • 110lbs capacité par plateau, capacité de poids : 1700-lb sans roulettes, 700/lb avec roulettes

Poids &Dimensions

  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 1700 . Stationnaire, 700 . sur roulettes lbs
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Poids 250 lbs (113,64 kg)

Détails du produit

  • Espaces de rack 37U
  • Assemblage requis Oui
  • Description Réseau serveur données armoire Rack
  • Type Armoire Rack serveur
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Porte d’entrée : Décharge, porte arrière : ventilé
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 239116
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quel est le poids de la capacité totale de la grille. Il montre 265, mais cela ne semble pas correct pour un serveur rack

    Question posée par : Rory, 28, 2016 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Rory, la capacité de poids est d’environ 1700 livres. Avec les roulettes en option (239191) ajoutés, la capacité de poids descend à 700 livres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled

Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled

Article nº : WB239116

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant